エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 89mm吊長)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769818
品番
EA983TC-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,377
販売価格(税別)
¥
3,070
バスケットに入れる
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-64
材質
本体:真鍮、ツル:ステンレス
幅(mm)
45
ツル径(Φmm)
6.3
クリアランス(縦×横)(mm)
89×23.6