エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
40mm シリンダー錠(共通同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769845
品番
EA983TC-6K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。
EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-6K
材質
真鍮
幅(mm)
40
ツル径(Φmm)
6.3
クリアランス(縦×横)(mm)
21.4×20.4