エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
45mm シリンダー錠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769854
品番
EA983TC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-7
材質
真鍮
幅(mm)
45
ツル径(Φmm)
6.3
クリアランス(縦×横)(mm)
24×23.6