エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
15mm シリンダー錠(20mm吊長/同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769863
品番
EA983TC-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-71
材質
真鍮
幅(mm)
15
ツル径(Φmm)
2.7
クリアランス(縦×横)(mm)
20×8.3