エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
30mm シリンダー錠(30mm吊長/同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769897
品番
EA983TC-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-74
材質
真鍮
幅(mm)
30
ツル径(Φmm)
4.8
クリアランス(縦×横)(mm)
30.3×14.4