エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
40mm シリンダー錠(70mm吊長/同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769915
品番
EA983TC-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-76
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)
40
ツル径(Φmm)
6.3
クリアランス(縦×横)(mm)
70.5×20.4