エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
50mm シリンダー錠(108mm吊長/同一キー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50769933
品番
EA983TC-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵3本
仕様
同一キー
エスコ品番
EA983TC-78
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)
50
ツル径(Φmm)
7.1
クリアランス(縦×横)(mm)
108.6×25.4