Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50769994 品番EA983TH-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,653
販売価格(税別)
4,230

鍵はリバーシブルキー
ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。

仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-14 材質黄銅 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)29 最大適合板厚(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする