Φ15x 5.5mm サイドバーロック(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50770073 品番EA983TH-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040

小型サイズのキャビネット等に最適です。

仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-9 材質黄銅 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)15 最大適合板厚(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする