エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
32mm シリンダー南京錠(30mm吊長同一キー/ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50770116
品番
EA983TK-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,598
販売価格(税別)
¥
4,180
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵3本
仕様
同一キー
エスコ品番
EA983TK-232
材質
本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)
32
ツル径(Φmm)
5.5
クリアランス(縦×横)(mm)
30×16.1