エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの 南京錠
40mm シリンダー南京錠(同一キー/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50770134
品番
EA983TK-40S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,898
販売価格(税別)
¥
7,180
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵3本
仕様
同一キー
エスコ品番
EA983TK-40S
材質
本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)
40
ツル径(Φmm)
7.2
クリアランス(縦×横)(mm)
22.4×18.9