16.5mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50770247 品番EA983TN-116
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850
エスコ品番EA983TN-116 材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)16.5、(カム長)38 サイズ(マウンティングホール)M19 適合板厚(mm)6.5 回転角度(°)(鍵)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする