20.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50770292 品番EA983TN-220
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥831
販売価格(税別)
755
用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに エスコ品番EA983TN-220 材質本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール 寸法(mm)(グリップ幅)20、(カム長)33 適合板厚(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする