エスコ
エスコの 扉部品
エスコの ロック、鍵、キー
16.0mm サイドバーロック(錠付 亜鉛ダイカスト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50770353
品番
EA983TN-416
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
仕様
鍵2個付き
エスコ品番
EA983TN-416
材質
ダイキャスト亜鉛合金
寸法(mm)
(グリップ幅)16、(カム長)30
適合板厚(mm)
5
仕上
クロムメッキ