エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの PCセキュリティ用品
エスコの PCセキュリティケーブル
Φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50770493
品番
EA983TS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)
2
ワイヤーロープ直径(Φmm)
5.2
仕様
フレキシブル
エスコ品番
EA983TS-1
セット内容
ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状
鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)
【シリンダー】32.4×29.5