エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの チェーン錠/ワイヤー錠
750mm ワイヤー錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50770588
品番
EA983TT-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
ロック
キー式
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983TT-51
材質
本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆
ワイヤー長(mm)
750
本体幅(mm)
29.3
ケーブル径(Φmm)
4