エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの チェーン錠/ワイヤー錠
500mm チェーンロック(ダイアル式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50770624
品番
EA983TV-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,497
販売価格(税別)
¥
2,270
バスケットに入れる
ロック
ダイアル式
仕様
チェーンビニールカバー付、3桁ダイヤル式・番号設定可
エスコ品番
EA983TV-9A
材質
チェーン:スチール(SWRM)にクロームメッキ+ビニールカバー付、錠部分:亜鉛ダイカスト、ダイヤル部分:ABS樹脂
チェーン長(mm)
500
チェーン線径(Φmm)
2.5