エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの チェーン錠/ワイヤー錠
5x 600mm チェーンロック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50770746
品番
EA983VD-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
ロック
キー式
エスコ品番
EA983VD-60
材質
チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)
全長(mm)
600
線径(Φmm)
5
寸法(縦×横)(mm)
【南京錠】63×32