76x57x127mm キーボックス(プッシュボタン式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50770852 品番EA983ZA-31
在庫数量:残り2点
1月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥13,90011,980

番号設定は、0〜12桁まで好きな桁数で設定可能です。
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。
鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。

用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 付属品取付ビス×4本 仕様プッシュボタン式、番号設定可能 エスコ品番EA983ZA-31 材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂 質量(g)800 外寸(mm)76×57×127(H) 内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H) 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5.5 設置場所壁面取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする