曜日別特売
AF40-04-67-20 エアフィルタ (AF40-04~) SMC 50771357

エアフィルタ (AF40-04~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
流れ方向
オートドレン仕様
オートドレンなし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
内容量1個注文コード50771357品番AF40-04-67-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
ろ過度(μm)5管接続口径1/2接続口径1/2付属品-全長(mm)165.1質量(kg)0.36タイプオートドレンなしボディサイズ40最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)70ねじの種類Rc寸法S(mm)-寸法D(mm)35.5寸法E(mm)38.4寸法B(mm)147.1寸法C(mm)18寸法T(mm)-材質(ケース)ポリカーボネートドレン貯留量(cm3)45寸法M(mm)-寸法N(mm)-使用流体空気寸法J(mm)35.5寸法G(mm)40寸法Q(mm)-寸法R(mm)-寸法U(mm)-寸法V(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出-周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ケースガードなし寸法P11/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50771357AF40-04-67-2052721218AF40-04-67-20-AAF40-04-67-20 エアフィルタ AF-A AF40 SMC 52721218エアフィルタ AF-A AF40SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする