用途化学反応により臭い成分を中和する消臭剤を配合。嫌な臭いを消臭します。生ゴミ・おむつ・ペットのふん・トイレコーナーに。取っ手付きなので結んで捨てられます。生ゴミ処理にちょうどいいサイズ。水切りゴミ袋が入る大きさです。(自立型、排水口用、三角コーナー用)〈消臭率〉・アンモニア(納豆):約99.5% ・酢酸(刺激的なすっぱい臭い):約98.3% ・トリメチルアミン(腐った魚):約98.2% ・硫化水素(腐ったタマゴ):約98.8% ・メチルメルカプタン(腐ったタマネギの臭い):約78.8%※公的機関にて検査済。バイオマスプラスチック10%配合。
材質(原料樹脂)ポリエチレン
厚さ(mm)約0.02
耐冷温度(℃)-30
寸法(横×縦)(mm)約300(200+100)×370
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号180057
バイオマス配合率(%)10