AF40-04D-A エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMC 50771743

エアフィルタ AF-A(AF40-0~)AF40-04D-A

(6件のレビュー)
取扱い終了
この商品は管接続口径・流れ方向が419種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
流れ方向
左→右
注文コード
50771743
品番
AF40-04D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,420
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
186.9
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
35.5
寸法E(mm)
38.4
寸法G(mm)
40
寸法J(mm)
35.5
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法Q(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法U(mm)
-
寸法V(mm)
-
接続口径
Rc1/2
管接続口径
Rc1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ドレン排出
フロート式オートドレン(N.O)
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)
付属品
-
全長(mm)
204.9
質量(kg)
0.36
取付
取付オプションなし
タイプ
ノーマルオープン
取付方式
取付オプションなし
最高使用圧力(MPa)
1.0
ドレン貯留量(cm3)
45
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
ケースガード
なし
設定圧力単位
MPa
寸法P1
1/4・3/8・1/2
ケース
ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50771743AF40-04D-A78115890AF40-04D-DAF40-04D-D AF40-D Series SMC 78115890AF40-D SeriesSMC1個
¥7,598
税込¥8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50771384
2023-08-21
用途: 故障部品の交換

SMCの製品を手厚くリーズナブルな価格で提供されているので助かります。

対象商品 : 11817453
2023-05-23
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

フレームの上下が短いものか、ドレン部分の取り付けがRc1/8の規格があると使いやすいのですが。

対象商品 : 50771384
2016-09-29
用途: 元空気溜管の水滴除去に使用

空気圧縮機から使用場所までの配管が長い為、配管途中で空気が冷やされて水滴がかなり発生していましたが、この商品を取り付けてからは電磁弁からの排気音が乾いた音になりました。結構水分取れます。

2人が参考にしています
対象商品 : 50771682
2016-07-07
用途: プラント機械補修

格安で購入でき大変満足しています。

対象商品 : 50772136
2015-09-16
用途: コンプレッサーの水抜き
シン ライディング サービス 様

メーカー物なので、安心できて当たり前

対象商品 : 50771682
2014-01-08
用途: エアー駆動機器の水抜き

思った以上に水が抜ける為、冬場の機器凍結がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1人が参考にしています
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
AF40-04D-A エアフィルタ AF-A(AF40-0~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】