エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの メッシュパレット
500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50772103
品番
EA985R-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,760
販売価格(税別)
¥
21,600
バスケットに入れる
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番
EA985R-6
材質
スチール(三価クロムメッキ)
質量(kg)
16
線径(Φmm)
3
最大積載量(kg)
300
金網ピッチ(mm)
28×28mm
折りたたみ時高さ(mm)
150〜200
外寸法・高さ(mm)
540
外寸法・奥行(mm)
800
外寸法・間口(mm)
500
有効内寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・奥行(mm)
750
有効内寸法・高さ(mm)
400