650x 900x680mm/1000kg メッシュパレット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50772112 品番EA985R-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,230
販売価格(税別)
39,300

4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。

エスコ品番EA985R-7 材質スチール(三価クロムメッキ) 質量(kg)41 線径(Φmm)6.4 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×50mm 折りたたみ時高さ(mm)200〜250 外寸法・高さ(mm)680 外寸法・奥行(mm)900 外寸法・間口(mm)650 有効内寸法・間口(mm)600 有効内寸法・奥行(mm)850 有効内寸法・高さ(mm)530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする