スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 電源内蔵 ファンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50772288 品番EHC-G24MN2-HW
参考基準価格(税別)¥35,740 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体24ポートスイッチングハブです。
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。
メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。
正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。
別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。
ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピンー2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚 仕様【スイッチングファブリック】48.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:24ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり オプション【専用オプション品|マグネット】EHB-EX-MG4 材質【筐体】メタル 質量(kg)約1.5(本体のみ) 【筐体】ホワイト ポート数24ポート 消費電力(W)15.9(最大) 適合規格VCCI ClassA コネクタ形状RJ-45×24 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)±10% 対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×161.5×42(本体のみ) 機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間1年間 動作温湿度範囲0〜50℃/10〜90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上 設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) 電源タイプ内蔵電源 発熱量(KJ/h)約57.3(最大) 保管環境温度:-40℃〜70℃ 、湿度:5%〜90%(ただし結露なきこと) 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(10Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワ-ド データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) 伝送速度(Gbps)24.0(最大実効) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7 最大パケット転送能力(Mpps)35.71 MTBF(時間)737000@25℃、243000@50℃ PoE対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする