50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50772864 品番EA986GF-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,498
販売価格(税別)
3,180
車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)40 ねじ径M10 仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-11 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 取付高(mm)69 軸長(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
店舗什器用のキャスターとして

複数ある古い店舗什器の替えキャスターとして愛用しています。丈夫でいい製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする