75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50772873 品番EA986GF-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690
車輪径(Φmm)75 ねじ径M10 仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-12 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー サイズM10×30(ネジ) 材質(車輪)ソリッドゴム 車輪幅(mm)25 取付高(mm)98 軸長(mm)30 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング ストッパー自在後ストッパー付 耐熱温度(℃)-20/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする