エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(自在金具・ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50772907
品番
EA986GG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
自在(ストッパー無)、ボールベアリング
エスコ品番
EA986GG-11
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)
0.238
車輪幅(mm)
18
全高(mm)
71
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20/60