100mm キャスター(自在金具・ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50772934 品番EA986GG-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,841
販売価格(税別)
5,310
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)110 材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-14 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.739 車輪幅(mm)32 全高(mm)136 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする