USB Type C ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 100W給電 直挿しタイプ iPad専用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50773015 品番LHB-PAPP6U3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

オリジナルデザインのサポートプレートを2種類付属しております。マグネットで装着できるサポートプレートにより、装着時のコネクタにかかる負荷を極限まで抑え安定的に固定されます。さらに、iPad の画面保護フィルムに配慮した形状となっています。
iPad ケース装着にも対応にも対応しております。iPad ケースの厚みを考慮したオリジナルコネクタ形状になっているため、iPad ケースを装着しているときでも本企画製品が装着できます。
iPad と一体化する筐体形状を採用。iPad とケーブルレスで接続可能な形状を採用しておりますので、垂れ下がったケーブルの重量によるコネクタにかかる負荷がなく、デスクでも持ち歩きでも対応可能となっています。
4K60Hz 映像出力を含む多彩なインターフェイスを搭載しています。HDMI 出力、USB TypeA、USB TypeC(PD 対応)、SD/microSD スロット、イヤホン(ヘッドセット)3.5mmジャックを装備しています。また、PowerDelivery 規格に対応しているため、iPad に給電しながら長時間作業を行うことができます。
インターフェイスの配置に工夫し小型化しました。同様の仕様 形状の製品の中でトップレベルの小型モデルとなっています。iPad のデザイン性、使用感を失うことなく拡張性を手にできる製品となっております。

付属品サポートプレート3種 材質筐体:アルミニウム 天板:PVC ジェッドブラック ポート数6 in 1 最大出力(W)60(入力75W以上の時) 端子形状【イヤホン部】3.5mm 4極ピンジャック ※マイク入力と同一 本体質量(g)45 対応OSiPadOS 15・iPadOS 16・iPadOS 17・iOS17 型番【エレコム】LHB-PAPP6U3 感度【マイク部】735 mVrms 対応機種iPhone15・iPhone15 Plus・iPhone15 Pro・iPhone15 Pro Max、iPad Pro 12.9inch:第3〜6世代 iPad Pro 11inch:第1〜4世代 iPad Air:第4・5世代 iPad 無印:第10世代 iPad mini:第6世代 対応【USB Power Delivery】USB Power Delivery Rev:3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×27×9.8 マイクロフォン部3.5mm 4極ピンジャック ※イヤホン出力と同一 使用電源PD 3.0 USB Type-C形状 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)100k インターフェースUSB Type-C 5Gbps Uplink x1USB Type-C 5Gbps with PD input x1USB Type-A 5Gbps x1HDMI2.0b x1SD Card Slot x1microSD Card Slot x1音声入出力 3.5mm 4極ピンジャック x1、USB Type-C 5Gbps Uplink x1USB Type-C 5Gbps with PD input x1USB Type-A 5Gbps x1HDMI2.0b x1SD Card Slot x1microSD Card Slot x1音声入出力 3.5mm 4極ピンジャック x1 最大解像度4K LED色白色 保証期間お買い上げ日より1年 S/N比103dB 最大入力(W)【ACアダプター】PD 3.0 アダプタ 最大100対応 使用環境条件5℃〜35℃ インピーダンス(Ω)【イヤホン部】16 フレームレート最大60FPS 許容入力(W)最大100 湿度範囲(%)20〜80(但し結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする