50mm キャスター(自在・ツインホイール・後輪ブレーキ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50773065 品番EA986GN-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590
車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)80 許容荷重(daN)78 材質(車輪)サーモプラスチックラバー 仕様ボールベアリング、自在後ブレーキ エスコ品番EA986GN-1 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 質量(kg)0.3 車輪幅(mm)19×2 全高(mm)71 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする