エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm キャスター(自在金具・ツインホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773092
品番
EA986GN-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,754
販売価格(税別)
¥
6,140
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
100
材質(車輪)
サーモプラスチックラバー
仕様
ボールベアリング、自在ブレーキ無
エスコ品番
EA986GN-75
材質
車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
質量(kg)
0.57
車輪幅(mm)
25×2
全高(mm)
101
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20/60