エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773108
品番
EA986GP-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,126
販売価格(税別)
¥
4,660
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
仕様
ボールベアリング、固定
エスコ品番
EA986GP-100
材質
車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
136
耐荷重(kg)
100
耐熱温度(℃)
-20/60