エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773135
品番
EA986GP-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,455
販売価格(税別)
¥
4,050
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
80
仕様
ボールベアリング、固定
エスコ品番
EA986GP-80
材質
車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
111
耐荷重(kg)
90
耐熱温度(℃)
-20/60