100mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50773153 品番EA986GQ-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,962
販売価格(税別)
5,420
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 材質(車輪)サーモプラスチックラバー 仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無 エスコ品番EA986GQ-100 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 車輪幅(mm)32 全高(mm)136 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする