エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773162
品番
EA986GQ-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,644
販売価格(税別)
¥
6,040
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(kg)
110
許容荷重(daN)
108
材質(車輪)
サーモプラスチックラバー
仕様
ボールベアリング、自在ブレーキ無
エスコ品番
EA986GQ-125
材質
車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
161
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20/60