エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
150mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773178
品番
EA986GQ-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
110
材質(車輪)
サーモプラスチックラバー
仕様
ボールベアリング、自在ブレーキ無
エスコ品番
EA986GQ-150
材質
車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
185
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20/60