200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50773293 品番EA986HH-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,180
販売価格(税別)
23,800
車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)75 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ 仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HH-1 材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする