エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773302
品番
EA986HH-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,640
販売価格(税別)
¥
22,400
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
220
許容荷重(kg)
100
許容荷重(daN)
98
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ
仕様
ローラーベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番
EA986HH-2
材質
金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪幅(mm)
65
全高(mm)
250
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/50
車輪タイプ
空気入り