スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる2.4GHzワイヤレスゲーミングミキサーです。
PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。
本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。
ワイヤレス接続のため、ディスプレイやゲーム機から離れた位置でも快適に使用できます。
レシーバータイプのため、いつも使っている有線ヘッドセットなどをワイヤレス化することができます。
レシーバーは約26g、横幅約4.5cmと軽量コンパクト設計で、重さやサイズが気にならずに装着できます。
レシーバーは衣服や胸ポケットなどに取り付けるのに便利なクリップが付いています。
レシーバーはボリューム調節ボタン付きで手元で音量調節をすることができます。
レシーバーは1回の充電で約8時間の連続使用が可能です。
2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減でき、クリアな音質を低遅延で楽しめます。
USBアダプターはミキサーモードとゲームモードの両方に切り替えが可能で、ミキサーを使用しない場合でもご使用いただけます。
ボタン操作で3Dサラウンドモードに簡単に切り替えられ、臨場感のあるサウンドを体感できます。
マイクミュート機能は本製品にはありませんので、ヘッドセットなどでマイクミュートをしてください。
イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のエレコム MPA-L35DS01シリーズまたはエレコム AD-C35SDシリーズのΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。