エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773354
品番
EA986HJ-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,610
販売価格(税別)
¥
35,100
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
160
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
ボールベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番
EA986HJ-13
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
202
耐荷重(kg)
400
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80