キーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(赤軸/リニア) テンキーレス コンパクトサイズ 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50773399 品番TK-MC30UKLGY/EC
参考基準価格(税別)¥13,410 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。
なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。
指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。
タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。
キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。
デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。
着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。
Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。
専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。
デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスサイズです。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。
最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。
1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。
すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

仕様【アクチュエーションポイント】1.9mm、【動作圧】50g、【タクタイル圧】60g、【レポートレート】最大1000Hz、【キーボード・マルチファンクション機能】あり セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本 グレー サイズテンキーレス 質量(g)約784※ケーブル含まず ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OS コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機 対応【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×137×33(スタンド含まず)、約365×137×42(スタンド時) キー数91キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 キー方式メカニカル(赤軸/リニア) キーストローク(mm)4 電源供給方式USBバスパワー キーピッチ(mm)19

商品説明動画

leggero_テンキーレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする