Bulls(ブルズ)
スクエアフレームシェルフ WACtus
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース
セット内容
専用フレーム:1台
種別
壁付け 2段タイプ
注文コード
50773496
品番
ATSSW2
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
枠にとらわれない枠
インテリア空間に合わせて、4タイプあります。
セット内容
専用フレーム:1台
種別
壁付け 2段タイプ
材質
SS400
色
ブラック
耐荷重
カウンター1枚につき、フレーム2個の間に30kgまで
仕上
粉体焼付塗装
主な用途
リビング棚に