SHIBA+SAND 人工芝用目土

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード50773575 品番SBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

おうち deドッグラン
「おもいっきり走っておいで」この言葉が毎日言えたら。その夢、SHIBA + SAND(シバサンド)がかなえます。
人工芝に SHIBA + SANDを撒くことで芝が立ち、人間はもちろん、わんちゃんの足腰にもやさしいクッション性が手に入ります。
注意してみていた粗相やにおいも気にせず、大切な家族と楽しむ時間を提案します。
<クッション性>
コンクリートの上に敷いた人工芝のみでは、クッション性が少なく衝撃が直に伝わるため脚に負担がかかります。人工芝にシバサンドを足すだけでクッション性が高められて、負担も軽減されます。
<消臭性>
消臭力の高い天然鉱物「ゼオライト」で作られているためペットがおしっこしても匂いはすぐになくなります。
<調湿性>
調湿機能の高い天然鉱物「ゼオライト」で作られているため常に人工芝は乾いていて、湿ったところを好む害虫もよりづらくなります。

内容量(L)約20 使用の目安【ゴールドヨーロピアンロング】(1m2あたり)4〜5L、(1袋あたり)約4〜5m2、【ヨーロピアンロング】(1m2あたり)4〜5L、(1袋あたり)約4〜5m2、【ミドル+】(1m2あたり)4L、(1袋あたり)約5m2、【スポーツアメリカンロング】(1m2あたり)4L、(1袋あたり)約5m2、【ショート】(1m2あたり)使用不可、(1袋あたり)m2-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする