※梱包内容

キッチンパネル施工キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50773609 品番ZK-42MY
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

壁ボード用接着剤SE-1MY(2本)+仮止めテープZK-44MY(2巻)のセットです。
ワンダーパネル、ワンダーパネルWをはじめ、Bullsキッチンパネル、不燃化粧材を中心とした様々な壁ボードに使用できます。

用途壁ボード施工時に使用 成分接着剤:変成シリコーン系 テープ幅(mm)樹脂テープ:20 テープ長さ(m)樹脂テープ:10 テープ厚さ(mm)樹脂テープ:1 JIS規格JIS A5538(F☆☆☆☆) 改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合 梱包内容専用接着剤2本+専用仮止めテープ2巻 施工量1梱包/3×8サイズ1枚分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする