スコッティ フラワーパック 3倍長持ち

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8ロール) 注文コード 50773627 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)108 ホワイト タイプダブル 長さ(m)75 シリーズスコッティ 香りくつろぎの花の香り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
トイレ
株式会社 アネックス ラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

このトイレットペーパーは巻が長く取り換え頻度が減り助かります。

対象商品:
47858800
2025-10-25
用途:
福祉
卸売・小売業

ちょうど良い
柔らかく、評判はかなり良いです
次回も購入予定です

対象商品:
50773627
2025-07-15
用途:
トイレで使用

3倍巻きだから、取り替える頻度が少なくてすむ。柔らかい。
まとめ買いしても、場所を取らない。

2025-07-09
用途:
トイレで使用
サービス業

長持ちするので交換頻度が少なく使いごごちも良く助かっています。

2025-06-28
用途:
トイレットペーパーに
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーの値段と比べて変わらないのでお得感は無いです。

2025-01-22
用途:
お客様トイレ用
自動車・二輪車・自転車関連業

場所を取らない、取替の回数が少なく済む、ごわごわしていない。値段だけみるとお高く感じますが、悪くないと思います。
一つのロールが通常よりも少し大きく重たくなっていますが、普通にペーパーホルダーに収まっています。

2025-03-04
用途:
お尻を拭いた。
大坪工務店 様 (建設業・工事業)

拭き心地良く、長持ちした。これに 香りがついていると、もっといいと思う。

対象商品:
26581966
2024-09-10
用途:
家庭トイレで使用

ダブルで3倍長持ちの文句に買ってみました。3倍長持ちの実感はわきませんが確かに減りにくく交換サイクルが長くなりました。買ってよかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする