DSPポケットラジオ AM/FMステレオ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50773679 品番RAD-P300S-K
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ
約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)
約16mmの薄型タイプ
AM/FM各20局までメモリー登録
AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信
照明付き液晶表示、デジタル音量表示
スピーカー(モノラル)搭載
FMロッドアンテナ付き
両耳イヤホン付属
本体カラーはブラック

付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書 質量(g)約62(乾電池含まず) 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず) メモリーFM/AM 各20局(合計40局) 受信周波数AM:522〜1620kHz、FM:76〜108MHz 電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
取扱説明書:(2.38MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
野外でラジオを聴くのに使用しています。
その他業種

コンパクトで使い勝手がよいです。
選局も表示が大きく出てわかりやすいです。
ちょっとした使用にはうってつけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする