本体

MG-TRE20APNL ノーパンク三輪自転車L ACTIVE PLUS 50773749 MG-TRE20APNL ノーパンク三輪自転車L ACTIVE PLUS 50773749 MG-TRE20APNL ノーパンク三輪自転車L ACTIVE PLUS 50773749 MG-TRE20APNL ノーパンク三輪自転車L ACTIVE PLUS 50773749 MG-TRE20APNL ノーパンク三輪自転車L ACTIVE PLUS 50773749 MG-TRE20APNL ノーパンク三輪自転車L ACTIVE PLUS 50773749

ノーパンク三輪自転車L

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50773749 品番MG-TRE20APNL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

パンクの心配もなく、空気入れの手間もなし!
緊急時にも活躍するノーパンク三輪自転車。
LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。
スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。
車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。

仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付) 材質スチールフレーム 質量(kg)約30 ワインレッド タイヤサイズフロント:20インチ、リア:16インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約156×59×98/(前カゴ)41×32.5×24、(後カゴ)38×43×25 地上高さ(cm)(サドル)70〜88
注意
※三輪自転車は構造上、二輪自転車とは全く乗車感覚が違います。左右のバランスをとりながらの走行が必要です。安全な場所にて十分練習後ご使用ください。
※スイングレバー「停車時」での走行は大変危険です。
※走行する際には、必ずスイングレバーを「走行時」に切り替えてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする