175mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50773792 品番EA986HP-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,160
販売価格(税別)
25,600
車輪径(Φmm)175 許容荷重(kg)500 許容荷重(daN)490 材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無 エスコ品番EA986HP-175 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)4 車輪幅(mm)50 全高(mm)220 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする