エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
250mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773826
品番
EA986HP-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(kg)
900
許容荷重(daN)
882
材質(車輪)
ナイロン6
仕様
自在ブレーキ無
エスコ品番
EA986HP-250
材質
金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)
5.9
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
295
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25/80